VARIFIX corner con. 90 degree 2 holes power lock
VARIFIX corner con. 90 degree 2 holes power lock
NURGALIITMIK-90°-2-AVAGA-41-SIINILE
Toote nr
0862004060
EAN 4053479379746
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
With 2 round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® power button
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Külgpikkus (L1) | 65 mm |
Külje pikkus 2 (L2) | 65 mm |
Külje laius (B) | 40 mm |
Paksus (t) | 6 mm |
Ümara ava läbimõõt (RL) | 24 mm |
Pikliku ava pikkus (LL1) | 36 mm |
Pikliku ava laius (LB1) | 20 mm |
Pind | A2K |
Materjal | 1.0037 |
Kaal | 150 g |
Aukude arv | 2 Stck(pcs) |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |