Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® c-monteerimislatt 36/36

VARIFIX C-siin 36/36 terasest galv.
VARIFIX C-SIIN 36/36 2M ZN

Toote nr 0862001004

EAN 4024835292498

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® c-monteerimislatt 36/36

Toote nr 0862001004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

C-profiil mitmete paigaldusvõimaluste ja ulatuslike süsteemikomponentidega
  • Otsakorgid puhta, ilma teravate nurkadeta välimuse tagamiseks on müüdaval eraldi

  • Siine saab hõlpsasti joondada, kasutades küljel asuvaid skaalamärke

  • Müraisolatsiooni elemendid igale siinisuurusele

  • Talub suurt koormust tänu optimaalsetele profiiliristlõigetele ja pidevale keevisõmblusele
Märkus
  • Sobib ka kasutamiseks väljas! Välispaigaldamiseks valige kas meie roostevabast terasest või kuumtsingitud tootevalik (hdg)

  • Arvutused, sealhulgas struktuurianalüüs ja ankurpaigutus, tehakse tarkvara VARIFIX abil

  • Meie „Cradle to Cradle Certified“ tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (B)

36 mm

Kõrgus (H)

36 mm

Materjali paksus (t)

2,5 mm

Ava laius (BÖ)

18 mm

Pikliku ava pikkus (LL1)

20 mm

Pikliku ava laius (LB1)

12,5 mm

Ava kaugus (LA1)

35 mm

Siini pikkus (L)

2 m

Pind

SZN

Kaal meetri kohta

2159 g

Tuleohutuse sertifikaat

Ei

Materjal

Teras

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave