VARIFIX® c-monteerimislatt 36/36
VARIFIX C-siin 36/36 terasest galv.
VARIFIX C-SIIN 36/36 2,5 ZN 3M (1TK=1M)
Toote nr 0862001224
EAN 4024835587624
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
C-profiil mitmete paigaldusvõimaluste ja ulatuslike süsteemikomponentidega
- Otsakorgid puhta, ilma teravate nurkadeta välimuse tagamiseks on müüdaval eraldi
- Siine saab hõlpsasti joondada, kasutades küljel asuvaid skaalamärke
- Müraisolatsiooni elemendid igale siinisuurusele
- Talub suurt koormust tänu optimaalsetele profiiliristlõigetele ja pidevale keevisõmblusele
Märkus
- Sobib ka kasutamiseks väljas! Välispaigaldamiseks valige kas meie roostevabast terasest või kuumtsingitud tootevalik (hdg)
- Arvutused, sealhulgas struktuurianalüüs ja ankurpaigutus, tehakse tarkvara VARIFIX abil
- Meie „Cradle to Cradle Certified“ tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius (B) | 36 mm |
Kõrgus (H) | 36 mm |
Materjali paksus (t) | 2,5 mm |
Ava laius (BÖ) | 18 mm |
Pikliku ava pikkus (LL1) | 20 mm |
Pikliku ava laius (LB1) | 12,5 mm |
Ava kaugus (LA1) | 35 mm |
Siini pikkus (L) | 3 m |
Pind | SZN |
Kaal meetri kohta | 2159 g |
Tuleohutuse sertifikaat | Ei |
Materjal | Teras |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |