Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® alusplaat

VARIFIX alusplaat meetermõõdustikus
ALUSPLAAT A4 M8

Toote nr 0865400100

EAN 4046778542690

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® alusplaat

Toote nr 0865400100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neljapunktiline keevitus meetermõõdustik keerme jaoks

Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Toiduaine- ja joogitööstus, keemiatööstus, välipaigaldus.


Seina-, põranda- ja laekinnituseks koos TIPP A4 roostevabast terasest toruklambriga.

Ühenduskeere (G)

M8

Pikkus (L)

80 mm

Laius (B)

30 mm

Paksus (t)

3 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

18 mm

Pikliku ava laius (LB)

9 mm

Ava kaugus (LA)

54 mm

Soovitatav tõmbekoormus

2 kN

Pind

PL

Materjal

A4

Toote kaal (ühiku kohta)

56,000 g

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave