Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® T-kujuline siiniühendus

Power Locki T-kujuline siiniühendus VARIFIX
T-KUJULINE-SIINILIITMIK-41-SIINILE

Toote nr 0862004090

EAN 4061975238450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® T-kujuline siiniühendus

Toote nr 0862004090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 4 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® siiniühendus siinisüsteemile 41 koos Power Lockiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

C-paigaldussiinide T-liidete ja ristliidete jaoks



Raamkonstruktsioonid ja tugedeta konstruktsioonid

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 41 mm

Pikkus (L1)

120 mm

Pikkus 2 (L2)

180 mm

Laius (B1)

54 mm

Laius 2 (B2)

40 mm

Profiili kõrgus (HP)

40 mm

Profiili laius (BP)

42 mm

Paksus (t1)

6 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

36 mm

Pikliku ava laius (LB)

20 mm

Ava läbimõõt (RL)

24 mm

Ava kaugus (LA1)

54 mm

Ava kaugus 2 (LA2)

114 mm

Kaal

695 g

Materjal

1.0037

Pind

A2K

Kõrgus

126 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave