Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® Systemfix kiirkinnitus Keermelatiga

VARIFIX kiirkinnitussüsteem, Systemfix keermelatt
VARIFIX KIIRKINNITUS 26/28 M8X100MM

Toote nr 0862102114

EAN 4050382115690

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® Systemfix kiirkinnitus Keermelatiga

Toote nr 0862102114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 40 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koheselt fikseeritud 1/4 pöörlemisega



Hõõrdkinnitusega ühendus relsiga


Täpne sobivus paigaldusrelsil - võimalik relsi joondamine



Võimalik monteerimine ühe käega


Lihtsam kokkupanek, eriti redelil töötades



Optimaalne vedrustus pikkade keermelattidega


Kõigile Systemfix mudelitele



Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõigi Varifix 26/18; 26/26; 28/28 ja 36/36 paigaldusrelsside ühendamiseks.


Sobib kiireks individuaalseks kinnitamiseks C-profiilis eraldi osana ja eelmonteeritud üksusena


Varifixi Systemfix on saadaval eraldi keermelatiga riputamiseks.

Pikkus (L)

27 mm

Laius (B)

30 mm

Materjali paksus (t1)

2,5 mm

Keerme pikkus (LG)

100 mm

Paksus (t2)

5 mm

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M8

Sobib kinnitussiini jaoks

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Materjal

Teras

Pind

ZN

Kaal

63 g

Omadusklass

4.6

Ühendusosa materjal

Polüoksümetüleen

Keerme tüüp (160)

M

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave