Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® Systemfix 41 kiirkinnitus Kõikide Varifix süsteemi 41 paigaldussiinide monteerimiseks

VARIFIX kiirkinnitussüsteem 41
VARIFIX KIIRKINNITUS 41MM.M8

Toote nr 0862104901

EAN 4053479956275

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® Systemfix 41 kiirkinnitus Kõikide Varifix süsteemi 41 paigaldussiinide monteerimiseks

Toote nr 0862104901

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Systemfix 41 on saadaval suurustes M6 (mitte eelpaigaldatud), M8, M10 ja M12

Koheselt fikseeritud 1/4 pöörlemisega



Hõõrdkinnitusega ühendus relsiga


Täpne sobivus paigaldusrelsil - võimalik relsi joondamine



Võimalik monteerimine ühe käega


Lihtsam kokkupanek, eriti redelil töötades



Kõigi Systemfix 41 mudelitele


Võimalik riputada pikkade keermelattidega



Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (G)

M8

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm

Materjal

ST

Pind

ZN

Ühendusosa materjal

Polüoksümetüleen

Keerme tüüp (160)

M

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave