VARIFIX® Standardfix poolümarpea kinnitus Eelkoostatud mutri ja seibiga, A4 roostevaba teras
VARIFIX Standardfiks T-pea kinnitus A4
VARIFIX LUKUSTUKLAMBER M8X40 A4
Toote nr 0865100030
EAN 4046778549361
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
Cradle to Cradle®-sertifikaadiga
- Hoone uuendamine, kasutadesmitteohtlikke materjale.
- Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Soovitatav toruklambrite otseseks kinnitamiseks
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Nominaalne läbimõõt (G) | 8 mm |
Pikkus (vasarapea ja tikkpolt) (LG) | 40 mm |
Seibi läbimõõt (d2) | 40 mm |
Pikkus (L) | 35 mm |
Laius (B) | 20 mm |
Paksus (t) | 6 mm |
Seibi paksus (h1) | 3 mm |
Pind | PL |
Materjal | A4 |
Kaal | 72 g |
Keerme tüüp | M |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |