Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® Power Lock 41 kiirkinnitus Kõigi 41 profiili jaoks, saab kasutada siseruumides

VARIFIX kiirlukusti Power Lock 41
KIIRLUKUSTI-41-SIINILE-M10

Toote nr 0862104050

EAN 4053479379708

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® Power Lock 41 kiirkinnitus Kõigi 41 profiili jaoks, saab kasutada siseruumides

Toote nr 0862104050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kiire ja ajasäästlik paigaldus tänu 90° pööramisele

  • Vormi sobiv, positiivselt lukustuv ühendus kinnitussiinide ja tarvikute vahel

  • Võimalik paigaldada ühe inimese poolt, kuna seda pole vaja paigal hoida

  • Kõik konstruktsioonid on võimalikud vastavate tarvikute valikuga


Cradle to Cradle® sertifikaadiga


  • Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale

  • Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõigi profiiliga 41 sisepindade jaoks

Juhised

Vt paigaldusjuhiseid

Pikkus (L)

34,5 mm

Kõrgus (H)

40 mm

Paksus (t1)

4 mm

Materjali paksus (t2)

7 mm

Laius 1 (B1)

18 mm

Laius 2 (B2)

30 mm

Võtme mõõt

17 mm

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Kaal

85,825 g

Pind

A2K

Pingutusmoment

40 Nm

Lubatud tõmbejõud otsetõmbel

5 kN

Lubatud põikisuunaline tõmbejõud

3000 N

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M10

Materjal

1.0037

Keerme tüüp

M

Nominaalne läbimõõt

10 mm

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave