Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

V1 Callisto automaatne keevitusmask

Keevitusmask CALLISTO V1
KEEVITUSMASK CALLISTO V1

Toote nr 0984700000

EAN 4065746459440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
V1 Callisto automaatne keevitusmask

Toote nr 0984700000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitusmask eriti suure vaateväljaga
  • V1 abil saab keevitus- ja lihvimisrežiimi vahetada hõlpsalt nupuvajutusega

  • Ühildub akuga filtreerimisseadmega, mis kaitseb hingamisteid ning võimaldab puhast ja ohutut töötamist
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbipaistvus aktiveerimata olekus

Kaitsetase 4

Poolläbipaistvus aktiveerituna

Kaitsetasemed 5-8 ja 9-13

Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus

9 x 133 x 114 mm

Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus

62 x 97 mm

Energiavarustus

Päikesepatareide ja akude vahetus

UV ja IR kaitse

0 - ei ole kohaldatav

Min/max temperatuuritingimused

-5 to 55 °C

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

EN 166, EN 175, EN 379

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Min/max tumedalt heledale lülitumise aeg

0,1-1 s

Kiire avanemise viivitus

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Must

Min tumedalt heledale lülitumise aeg

0,1 s

Toote kaal (ühiku kohta)

940,000 g

Valgusest pimedasse lülitusaeg

0,00004 s

Selle toote varuosad:
Sisemine pritsmeklaas

SISEMINE PRITSMEKLAAS CALLISTO V1-LE

Lisatarvikud keevitusmaskile
x 5 tk
Välimine pritsmeklaas

VÄLIMINE PRITSMEKLAAS CALLISTO V1-LE

Lisatarvikud keevitusmaskile
x 5 tk
Näotihend keevitusmaskile CALLISTO V1

NÄOTIHEND CALLISTO V1 KEEVITUSMASKILE

x 1 tk
Higipael keevitusmaskile CALLISTO V1

HIGIPAEL CALLISTO V1 KEEVITUSMASKILE

x 5 tk