V-tüüpi nurk pikliku auguga V-tüüpi pesa
Nurgaühendus, tüüp V pika auguga
NURKPLAAT 65X95X4X90 C2
- Nurkplaadi piluava võimaldab konstruktsiooni optimaalselt reguleerida
- Ülisuured kandevõimed
- Mitmekülgseks kasutamiseks puidu-puidu ja puidu-betooni rakendustes
- Mõlemalt küljelt kuumtsingitud lehtmetall
- Kasutamiseks kasutusklassides 1,2 ja 3 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-14/0274
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-08/0183 V100 jaoks
- Lubatud on osaline naelutamine (vt täiendavat tehnilist andmelehte)
- Tuleb järgida ETA 14/0274 üldtingimusi nurga kronsteinide V95, V135 ja V285 kohta
- Tuleb järgida ETA 08/0183 üldnõudeid nurga kronsteinide V100 kohta
- Järgida tuleb kehtivaid üldnõudeid ankurduse kohta
- Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-14/0274
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-08/0183 V100 jaoks
Andmelehed(X)
Puidust seinte, tugede või roovide pingutusankurühendus betoon- või terasalustega.
Sobivad kinnitusvahendid:
- Ankrunaelad standardi EN 14592 järgi: 4.0 x 40-60 mm
- ASSY 4.0 palgikinga kruvi ETA 11/0190 järgi: 5.0 x 35-50 mm
- Soovitatav ankur betooni kinnitamiseks, d =10 mm või 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi.
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 65 x 95 x 90 mm |
Paksus | 4 mm |
Kinnitus | Ilma ribata |
D 13 mm avade arv alamkanduris nJ / põhikanduris nH | 0 + 0 Stck(pcs) |
D 11 mm avade arv põhikanduris nH | 1 Stck(pcs) |
D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 0 + 1 Stck(pcs) |
Pikliku ava pikkus/ pikliku ava laius | 24,5 x 13,5 mm |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 9 + 2 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA-14/0274 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 335,200 g |
Materjal | 1.0331999999999999 |
Pind | HDG |
Materjali tähistus | DD11 |
D 5 mm avade arv | 13 Stck(pcs) |
D 11 mm avade arv | 1 Stck(pcs) |
D 13 mm avade arv | 0 Stck(pcs) |
| Kandevõimetabelid ehitusnurk V piklik/ümar ava ja V-MH | ||||||||||
| Iseloomulik koormustaluvus ja kandevõime arvutuslik väärtus („lühike“) koormusel F1 Würthi ehitusnurgale V, piklik/ümar ava ja V-MH kooskõlas ETA 08/0214-ga | ||||||||||
| Iseloomulik koormustaluvus ja nimikandevõime („lühike“) kandekorpuses F1 ehitusnurga V pikliku või ümara ava jaoks ja V-MH pingutusankruna tugiühenduses | Iseloomulik koormustaluvus ja nimikandevõime („lühike“) kandekorpuses F1 ehitusnurga V pikliku või ümara ava jaoks ja V-MH pingutusankruna tugiühenduses | |||||||||
| Formaat mm-tes | Ankurnael 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Kandevõime kN-tes | Formaat mm-tes | Ankurnael 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Kandevõime kN-tes | |
| Tüüp V 65 x 95 x 90 | 3 | märk | F1,Rk = 4,60 | Tüüp V 65 x 95 x 90 | 3 | märk | F1,Rk = 9,20 | |||
| Lühike | F1,Rk = 3,18 | Lühike | F1,Rk = 6,37 | |||||||
| Tüüp V 65 x 135 x 90 | 6 | märk | F1,Rk = 9,10 | Tüüp V 65 x 135 x 90 | 6 | märk | F1,Rk = 18,30 | |||
| Lühike | F1,Rk = 6,30 | Lühike | F1,Rk = 12,67 | |||||||
| Tüüp V 65 x 285 x 90 | 9 | märk | F1,Rk = 13,70 | Tüüp V 65 x 285 x 90 | 9 | märk | F1,Rk = 27,50 | |||
| Lühike | F1,Rk = 9,48 | Lühike | F1,Rk = 19,04 | |||||||
| Tüüp V-MH 65 x 137 x 90 | 1 | märk | F1,Rk = 2,90 | Tüüp V-MH 65 x 137 x 90 | 1 | märk | F1,Rk = 11,50 | |||
| Lühike | F1,Rk = 2,01 | Lühike | F1,Rk = 7,96 | |||||||
| Puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 0,7 × F1,Ed puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | |||||||||
| Iseloomulik koormustaluvus ja kandevõime („lühike“) arvutuslikud väärtused kandekorpuses F1 ehitusnurga V pikliku või ümara ava jaoks ja V-MH tõmbeankruna roovi ühenduses | Iseloomulik koormustaluvus ja kandevõime („lühike“) arvutuslik väärtus kandekorpuses F1 kahe ehitusnurga V pikliku või ümara ava jaoks ja V-MH tõmbeankruna roovi ühenduses | |||||||||
| Formaat mm-tes | Ankurnael 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Kandevõime kN-tes | Formaat mm-tes | Ankurnael 4 x 40 mm | ASSY 10 x 60 mm | KLED | Kandevõime kN-tes | |
| Tüüp V 65 x 95 x 90 | 9 | märk | F1,Rk = 13,70 | Tüüp V 65 x 95 x 90 | 9 | märk | F1,Rk = 27,40 | |||
| Lühike | F1,Rd = 9,48 | Lühike | F1,Rk = 18,97 | |||||||
| Tüüp V 65 x 135 x 90 | 14 | märk | F1,Rk = 21,20 | Tüüp V 65 x 135 x 90 | 14 | märk | F1,Rk = 42,40 | |||
| Lühike | F1,Rk = 14,68 | Lühike | F1,Rk = 29,35 | |||||||
| Tüüp V 65 x 137 x 90 | 2 | märk | F1,Rk = 10,90 | Tüüp V 65 x 137 x 90 | 2 | märk | F1,Rk = 21,90 | |||
| Lühike | F1,Rk = 7,55 | Lühike | F1,Rk = 15,25 | |||||||
| Puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 1,4 × F1,Ed puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 1, 0,7 × F1,Ed puidu/betooni ankurpoldi tõmbejõud: FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | |||||||||
| Märkused. 11 mm, 12 mm või 13,5 mm ava puhul tuleb kasutada seibi t = 2,5 mm Kinnitustena tuleb kasutada 4x40 mm ankurnaelu standardi EN 14592 järgi või 10x60/50 mm ASSY kruvisid ETA-11/0190 järgi. Naelte mustri osas tuleb järgida standardi ETA 08/0214 spetsifikatsioone. Kasutada tuleb ettenähtud naelutamismustreid. Näidatud kandevõimed kehtivad iseloomuliku tihedusega okaspuidule ρk ≥ 350 kg/m³. Kandevõime arvutuslik väärtus arvutatakse järgmiselt: F1,Rd = kmod/γM × F1,Rk M = 1,3. Ankurpoldi FB,Ed tõmbejõu arvutuslik väärtus tuleb arvutada tõmbeankru F1,Ed tõmbejõu arvutusliku väärtuse abil. | ||||||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!