Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usit-tihend, isetsentreeruv

Usit-tihend isetsentreeruv
USIT-TIHEND M8 8.70X13 MM

Toote nr 0469212

EAN 4053479909394

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Usit-tihend, isetsentreeruv

Toote nr 0469212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasseib kummist tihendusosaga
  • Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

  • Terasest seibiga, millele on vormitud kummist tihendusrõngas (NBR70), poldipeade tihendamiseks (kasutatakse peamiselt meetriliste kuuskantpeaga poltide puhul vastavalt DIN-ile) ja äärikühenduste tihendamiseks.

  • Kõrge rõhu, vaakumi ja laia temperatuurivahemiku jaoks.

  • Optimaalne tihendus tänu täpselt määratletud tihendi kujule.

  • Seib hoiab tihendi paigas isegi äärmuslikes survetingimustes.

  • Madal pingutusmoment

  • Paigaldatud tihend ei vaja järelpingutamist

  • Asendab seni kasutusel olnud muid tihendeid

  • Korduvkasutatav

  • Lihtne, kiire, usaldusväärne ja turvaline paigaldus.

  • Võimalik paigaldada ka ülespoole

  • Metallipinna eriline mehaaniline töötlemine ei ole vajalik.

  • Temperatuuritaluvus -35 °C kuni +120 °C

  • Kummitihendi kõvadus: 65-75 Shore
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Professionaalne paigaldus:


Soovitatav on, et tihendusseibi jaoks oleks tsentreeriv süvend, et vältida tihendi paigutamist ekstsentrilisse asendisse.

Sobiv kruvile

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,70 mm

Välisläbimõõt (d2)

13,00 mm

Paksus (h1)

1,00 mm

Materjal

NBR/teras

Shore A kõvadus

70 +/- 5

Pind

ZN

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave