Usit-tihend, isetsentreeruv
Usit-tihend isetsentreeruv
USIT-TIHEND M6 6X10MM ZN
Toote nr 0469006
EAN 4048539236015
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
Terasseib kummist tihendusosaga
- Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
- Terasest seibiga, millele on vormitud kummist tihendusrõngas (NBR70), poldipeade tihendamiseks (kasutatakse peamiselt meetriliste kuuskantpeaga poltide puhul vastavalt DIN-ile) ja äärikühenduste tihendamiseks.
- Kõrge rõhu, vaakumi ja laia temperatuurivahemiku jaoks.
- Optimaalne tihendus tänu täpselt määratletud tihendi kujule.
- Seib hoiab tihendi paigas isegi äärmuslikes survetingimustes.
- Madal pingutusmoment
- Paigaldatud tihend ei vaja järelpingutamist
- Asendab seni kasutusel olnud muid tihendeid
- Korduvkasutatav
- Lihtne, kiire, usaldusväärne ja turvaline paigaldus.
- Võimalik paigaldada ka ülespoole
- Metallipinna eriline mehaaniline töötlemine ei ole vajalik.
- Temperatuuritaluvus -35 °C kuni +120 °C
- Kummitihendi kõvadus: 65-75 Shore
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Professionaalne paigaldus:
Soovitatav on, et tihendusseibi jaoks oleks tsentreeriv süvend, et vältida tihendi paigutamist ekstsentrilisse asendisse.
![]() | |
Sobiv kruvile | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 10 mm |
Paksus (h1) | 1 mm |
Materjal | Teras |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Pind | A2K |
Temperatuurikindlus min/max | -35 to 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 6,4 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 6,6 mm |