Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usit-tihend, isetsentreeruv

Usit-tihend isetsentreeruv
USIT-TIHEND M13 13.70X22 MM

Toote nr 0469225

EAN 4053479909530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Usit-tihend, isetsentreeruv

Toote nr 0469225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasseib kummist tihendusosaga
  • Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

  • Terasest seibiga, millele on vormitud kummist tihendusrõngas (NBR70), poldipeade tihendamiseks (kasutatakse peamiselt meetriliste kuuskantpeaga poltide puhul vastavalt DIN-ile) ja äärikühenduste tihendamiseks.

  • Kõrge rõhu, vaakumi ja laia temperatuurivahemiku jaoks.

  • Optimaalne tihendus tänu täpselt määratletud tihendi kujule.

  • Seib hoiab tihendi paigas isegi äärmuslikes survetingimustes.

  • Madal pingutusmoment

  • Paigaldatud tihend ei vaja järelpingutamist

  • Asendab seni kasutusel olnud muid tihendeid

  • Korduvkasutatav

  • Lihtne, kiire, usaldusväärne ja turvaline paigaldus.

  • Võimalik paigaldada ka ülespoole

  • Metallipinna eriline mehaaniline töötlemine ei ole vajalik.

  • Temperatuuritaluvus -35 °C kuni +120 °C

  • Kummitihendi kõvadus: 65-75 Shore
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Professionaalne paigaldus:


Soovitatav on, et tihendusseibi jaoks oleks tsentreeriv süvend, et vältida tihendi paigutamist ekstsentrilisse asendisse.

Siseläbimõõt (d1)

13,70 mm

Välisläbimõõt (d2)

22,00 mm

Paksus (h1)

1,50 mm

Materjal

NBR/teras

Shore A kõvadus

70 +/- 5

Pind

ZN

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave