Universal puller set
UNIVERSAALNE TÕMMITSATE KOMPLEKT
Toote nr 071452 500
EAN 4024835926652
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
For precise and powerful pulling with large clamping width and variable clamping depths, versatile and suitable for pull-off tasks up to 2.5 t
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välimine fikseerimislaius (A) | 130 mm |
Fikseerimissügavus (B1) | 100 mm |
Kinnitussügavus 2 (B2) | 200 mm |
Kinnitussügavus 3 (B3) | 250 mm |
Spindli pikkus | 140 mm |
Konksu laius (D) | 27 mm |
Konksu otsa pikkus (E) | 6 mm |
Konksu otsa paksus (F) | 3,6 mm |
Max väljaveo kaal (t max) | 2,5 t |
Keerme mõõt | M14 x 1,5 |
Võtme mõõt | 17 mm |