Universal laser receiver LRU 22
Universal laser receiver LRU 22
LASERLIINI VASTUVÕTJA LRU22
Toote nr 5709300454
EAN 4065746093538
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
Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kuva | 3 LEDi |
IP kaitseklass | IP 67 |
Laetav aku / aku kestus | 50 tundi |
Laetava aku/patarei tüüp | AlMn |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to +50 °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | -10 to +50 °C |
Laetav aku/aku nimetus | 1,2 V Mignon AA |
Laetavate akude/patareide arv | 1 Stck(pcs) |
Vastuvõtuvälja pikkus | 90 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!