Universal Cleaning Cloth with Holder
Universal Cleaning Cloth with Holder
PUHASTUSRÄTIKUTE HOIDIK
Toote nr
096399 375
EAN 4063274473884
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
For thorough and fast cleaning of most surfaces without the need for water, soap or a brush. NSF-certified.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 285 mm |
Kõrgus | 100 mm |
Sügavus | 285 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,410 kg |
Materjal | ST |
Värv | Valgusfooripunane RAL 3020, struktureeritud |