Universaalsed püksid, must/signaalkollane
Kõrgnähtavad tööpüksid Multinorm
MULTINORM PÜKSID HI-VIS KOLLANE 44
Toote nr 5359180644
EAN 4056807328805
Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.
EN ISO 20471:2013 klass 1, klass 3 kombinatsioonis jakiga
EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1
Materjal: 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatilised kiud, 280 g/m².
- Värv: Must-kollane
- Suurus: 44–64
- Sügavad küljetaskud, taga klapiga taskud
- Takjakinnituse ja pliiatsitaskuga reietasku
- Taskusse saab peita ID-kaardi tasku
- Takjakinnitusega joonlauatasku, nööbikinnitus noa jaoks
- Haamer/tööriistarihm
- Põlvekaitsetaskud kahel erineval kõrgusel
- Vöökohal peidetud nööp, ei puutu kokku nahaga
- Kõrgendatud seljaosa
- Õmblustega helkurribad koos tulekaitsega>>
Andmelehed(X)
Suurus | 44 |
Värv | Must, Kollane fluorestseeruv |
Standardid | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, IEC 61482-2 klass 1 |
Materjal | 75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud |
Pestav | 60 °C |
EN standard | 1149 - 5, 13034 |
ISO | 11611, 11612, 20471:2013 |