Universaalne teemantlõikeketas Betoonasfalt MIX
Teemantl ketaste liitmikud, betoon-asfaldi segu
TEEMANTKETAS 230MM UNIVERSAL
Toote nr 0668126230
EAN 4053479596204
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
Teemantlõikeketas betooni ja asfaldi jaoks. Ideaalne tööriist teedeehitussektori teenusepakkujatele, mis võimaldab kõiki vajalikke töid teostada ilma tööriistu vahetamata.
- Spetsiaalsed sepistatud segmendid:
- Pikem kasutusiga (segmendi kõrgus = 13 mm)
- Optimaalne töömugavus tänu madala vibratsiooniga lõikamisele tihedalt hammastatud trapetsikujuliste segmentidega
- Suurem ohutustase tänu täiustatud põhitera keevitusomadustele
- Universaalne segmendisulam mitmesuguste materjalide kiireks lõikamiseks
Kuiv- ja märglõikamiseks. Vastab Euroopa standardi 13236 ja OSA (lihvimistööriistade ohutuse organisatsiooni) kõige rangematele ohutusnõuetele
lihvimistööriistad)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks kõige kõvemas betoonis, kasutades esmaklassilisi teemantkettaid koos mõõdukalt kõva metallsideainega, mis tagab mõistliku kasutusea
Isegi enamaid abrasiivseid materjale, näiteks asfalti, lõigates.
Läbimõõt (Ø) | 230 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 13 mm |
Lüli paksus | 2,6 mm |
Segmentide arv | 16 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | Laser |
Max ringkiirus | 80 m/s |