Universaalne statiiv tuuleklaasile autode ja veokite esiklaasidele ja koostuosadele
Universaalne tööpukk
ALUS TUULEKLAASILE 1150X500MM
Toote nr 071458 261
EAN 4038898291374
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
Kokkupandav ja reguleeritava kõrgusega
- Pehme kulumiskindla polstriga kaetud risttorud.
- Kokkupandav ja reguleeritava kõrgusega vahemikus 0,8 kuni 1 m
- Tugev pulbervärvitud terastorudest raam
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Autode ja veoautode klaaside ning lisadetailide ettevalmistamiseks.
Pikkus | 1150 mm |
Laius | 500 mm |
Min/max kõrgus | 0,8-1 m |
Kandevõime max | 40 kg |
Materjal | Teras |