Universaalne roostevabast terasest gofreeritud toru
PAINUTATAV RST TORU DN20
Toote nr 0886000053
EAN 4038898452584
- Lihtne ja turvaline ühenduse loomine
- Kontrollitud ohutus, DVGW süsteemisertifikaadiga (roostevabast terasest gofreeritud toru, liitmik, ühendusmutter, tihend)
- Rullides. Saab lühendada sobivale pikkusele, väiksem materjalikadu
Andmelehed(X)
Universaalne kasutus joogivee-, kütte- ja päikeseküttesüsteemides (nt katla ja akupaagi vaheliste ühenduste jaoks)
![]() | |
Materjal | 1.4403999999999999 |
DN nimimõõt | DN 20 |
Rulli pikkus | 15 m |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 350 °C |
Töörõhk vastavalt DVWG-le | 10 bar |
Töörõhk max | 16 bar |
Töörõhu tingimused | 20 °C keskmise temperatuuri juures |
Painutusraadius | 30 mm |
Seina paksus (t) | 0,30 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 19,7 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 25,0 mm |
Heakskiidu märgis | DVGW |