Universaalne neet, ümarpea
Üldneet, ümarpea, alum./alum.
ZEBRA TÕMBNEET AL Ø4.8X21MM
Toote nr 0914048100
EAN 4011231857109
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
Hülss: Alumiinium. Nael: Alumiinium
Universaalne tagant laienev neet
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Alumiinium |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Hülsi pikkus (l3) | 20.5 |
Pea läbimõõt (dk ) | 9,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,9 mm |
Min/max haarde vahemik | 1,0-9,0 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 5,0-5,3 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 900 N |
Tõmbe murdekoormus | 1150 N |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!