Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne neet, ümarpea

ZEBRA TÕMBNEET AL Ø4.0X21,2MM (1,0-7,0)

Toote nr 091404021

EAN 4048539752430

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne neet, ümarpea

Toote nr 091404021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Nael: Alumiinium
  • Universaalne tagant laienev neet.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Alumiinium

Hülsi pind

Pinnakatteta

Torni pind

Pinnakatteta

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4 x 21,2 mm

Hülsi pikkus (l3)

18,8 mm

Pea läbimõõt (dk )

8,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,4 mm

Min/max haarde vahemik

1,0-7,0 mm

Min/max puuriava läbimõõt

4,2-4,5 mm

Nihkemurdumiskoormus

730 N

Tõmbe murdekoormus

950 N

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Käsineeditangid

ZEBRA NEEDITANGID

2,4 mm, 3 mm ja 4 mm läbimõõduga alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest tõmbneetidele ning 5 mm läbimõõduga alumiiniumist tõmbneetidele.
x 1 tk
Needitangid

TÕMBNEEDITANGID (2,4-5MM)

∅ 2,4 mm, 3 mm ja 4 mm alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest neetide ning ∅ 5 mm alumiiniumist neetide paigaldamiseks
x 1 tk
Pöörleva peaga käsineetimistangid

UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave