Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kümme-ühes kilbivõti

Universaalne kilbivõti 10-osa
UNIVERSAALNE KILBIVÕTI 10-OSA

Toote nr 071516 30

EAN 4062856000272

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne kümme-ühes kilbivõti

Toote nr 071516 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Uuendusliku pööramismehhanismiga võtmepead
  • Kaheksa erinevat võtit

  • Kahes suunas pööramise mehhanism

  • Võimalik kasutada nii sirgena kui
    murtud asendis


Profiilid


  • Nelikant:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2 x 1/4 tolli

  • Kolmnurk:5–6 / 6–7 / 8–9 mm

  • Kuuskant: 1/4 tolli

  • Ümar kahe tiivaga: 3–5 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõigi tavalukustussüsteemide jaoks elektrotehnikas, gaasi- ja veevarustussüsteemides, õhu konditsioneerimise ja ventilatsioonitehnoloogias, tööstuses, kaubanduses jm.

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Laius

38 mm

Pikkus

130 mm

Kõrgus

38 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave