Universaalne kompressoriõli
Universaalne kompressoriõli Pro (3009041803)#
UNIV. KOMPRESSORIÕLI PRO 1000ML
Ühildub järgmiste külmaainetega: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Võib segada PAG-õli ja esterõliga
Suurepärane määriv toime
- Pikem kompressori kasutusiga
- Tugev külmaaine kokkusurumine kompressoris
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sõidukite kliimaseadme kompressorite universaalseks hoolduseks ja määrimiseks külmaineahelas. Sobib külmaainetele R-134a, R-1234yf ja teistele HFC ja HFO külmaainetele. Sobib kõikidele sõiduautodele, veoautodele, bussidele ja põllumajandusmasinatele, mis on varustatud R-134a või R-1234yf kliimaseadmetega.
Lisage madala taseme korral kompressoriõli sõiduki tootja soovitatud koguseni ja lisage seda õhukonditsioneeri ahelasse õhukonditsioneeri hooldusseadme kaudu.
Sisukord | 1000 ml |
Keemiline alus | Fosfaat |
Tihedus | 0,979 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Kinemaatiline õli viskoossus | 85 cSt |
Õlialuse viskoossuse tingimused | Temperatuuril 40 °C, vastavuses ASTM D-445 |
VOC Kontsentratsinn (CH) | 0 % |
Min leekpunkt | 282 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!