Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne ketashari nailonhari sabaga

Nailonhari sabaga
KETAS NAILONHARI SABAGA Ø70MM 320

Toote nr 0714692615

EAN 4065746781787

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne ketashari nailonhari sabaga

Toote nr 0714692615

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba materjali värvimuutuste lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks
  • Elastsetest polüamiidkiududest valmistatud lihviharjad kohanduvad pinna kontuuriga ja tagavad parima tulemuse

  • Peaaegu olematu mõju tooriku geomeetriale

  • Lihviharjad töötavad mitte ainult otstes, vaid ka külgedel

  • Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
  • Parimad pinnatöötlemis tulemused saavutatakse 8000 ja 10 000 P/min vahemikus

  • Ainult harjaste otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid suurendab energia kulu ja vähendab harja kasutusiga.

  • Nailonharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid

  • Sellel artiklil 5465440707 on plastikust kaitse, et vältida töödeldavate detailide kahjustamist
Kasutusjuhend (harjamistulemuste optimeerimisekse)
MõõtmineJoonkiirusHarja läbimõõtHarjase paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Hari süvistab soone
KasutusvaldkonnadJoonkiirused [in m/s]
Soovitatavad joonkiirused harjamisel
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Eemaldab katlakivi 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib terase, roostevaba terase, alumiiniumi, puidu ja plastiku puhul

  • Värvi või plekkide eemaldamine

  • Kraatide eemaldamine, poleerimine ja struktureerimine

  • Puiduhooldus

  • Ideaalne servade lihvimiseks

Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS)

70 x 10 x 6 mm

Võlli pikkus (LS)

30 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

20 mm

Võre suurus

320

Traadi materjal

Polüamiidkiud ränikarbiidi lihvimisteradega

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Kinnitus

Lihvimisharjastega

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobiv otslihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

15000 U/min(rpm)

EN standard

1083 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave