Universaalne ketashari nailonhari sabaga
Nailonhari sabaga
KETAS NAILONHARI SABAGA Ø70MM 120
Toote nr 0714692610
EAN 4065746781770
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
Roostevaba materjali värvimuutuste lihtsaks ja kiireks eemaldamiseks
- Elastsetest nailonkiududest valmistatud lihviharjad kohanduvad pinna kontuuriga ja tagavad parima tulemuse.
- Tooriku geomeetria ei muutu või muutub ainult vähesel määral
- Lihviharjad töötavad mitte ainult otstes, vaid ka külgedel
- Kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
- Parimad pinnatöötlemis tulemused saavutatakse 8000 ja 10 000 P/min vahemikus
- Töödetailile töötleb kogu harjaste pind. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Nailonharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid
- Antud tootel 5465440707 on plastikust kaitseserv, et vältida töödeldavate detailide kahjustamist.
| Kasutusjuhend (harjamistulemuste optimeerimisekse) | ||||
| Mõõtmine | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Harjase paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari süvistab soone | ↓ | ↑ | ↓ |
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirused [in m/s] | Soovitatavad joonkiirused harjamisel | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Eemaldab katlakivi | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Värvi või plekkide eemaldamine
- Kraatide eemaldamine, poleerimine ja struktureerimine
- Puiduhooldus
- Ideaalne servade lihvimiseks
![]() | |
Läbimõõt x kasutatav laius x võlli läbimõõt (DxAxS) | 70 x 10 x 6 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 20 mm |
Võre suurus | 120 |
Traadi materjal | Polüamiidkiud ränikarbiidi lihvimisteradega |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Kuju | Lihvimisharjastega |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobiv otslihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Max pöörlemiskiirus | 15000 U/min(rpm) |
EN standard | 1083 - 2 |