Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kaitsekork

DBI KORK NR.44

Toote nr 0597600249

EAN 4050642714861

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne kaitsekork

Toote nr 0597600249

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.

Saab kasutada:


  • Väliseks kaitseks (väljaspool)

  • Avasse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

36,3 mm

Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5)

24,6-28 mm

Sisestussügavus (h2)

16,6 mm

Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3)

22,8-26 mm

Materjal

LDPE

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave