Universaalne kaitsekork
DBI KORK NR.38
Toote nr 0597600214
EAN 4050642714700
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.
Saab kasutada:
- Väliseks kaitseks (väljaspool)
- Avasse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 27,7 mm |
Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5) | 21,4-23,4 mm |
Sisestussügavus (h2) | 15 mm |
Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3) | 19,7-21,5 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Punane |