Universaalne kaitsekork
DBI KORK NR.127
Toote nr 0597601235
EAN 4056807004235
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
Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.
Saab kasutada:
- Väliseks kaitseks (väljaspool)
- Avasse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 137 mm |
Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5) | 123,5-126,1 mm |
Sisestussügavus (h2) | 24,9 mm |
Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3) | 121,5-124,5 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Punane |