Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kaitsekork

DBI KORK NR.120

Toote nr 0597601094

EAN 4056807004174

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne kaitsekork

Toote nr 0597601094

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.

Saab kasutada:


  • Väliseks kaitseks (väljaspool)

  • Avasse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

117,2 mm

Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5)

109,4-112,3 mm

Sisestussügavus (h2)

24 mm

Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3)

107,2-110,6 mm

Muu standard

WP 600

Materjal

LDPE

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave