Universaalne kaitsekork
DBI KORK NR.12
Toote nr 0597600101
EAN 4056807003115
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
Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.
Saab kasutada:
- Väliseks kaitseks (väljaspool)
- Avasse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 15 mm |
Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5) | 10,1-11 mm |
Sisestussügavus (h2) | 9,9 mm |
Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3) | 8,2-9,5 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Punane |