Universaalne kaitsekork
DBI KORK NR.100
Toote nr 0597600834
EAN 4056807004013
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
Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.
Saab kasutada:
- Väliseks kaitseks (väljaspool)
- Avasse
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 91 mm |
Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5) | 83,4-86,3 mm |
Sisestussügavus (h2) | 21,4 mm |
Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3) | 81-83,7 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Punane |