Universaalne kaitse W.TEC® WP 600 kate
Universaalne kaitse WP 600 W.TEC-seeria
DBI KORK NR.87
Toote nr 0597600633
EAN 4050642714076
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
Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.
Saab kasutada järgmiselt
- Kork (väljaspool)
- Pistik (sees)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 70 mm |
Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5) | 63,3-66 mm |
Sisestussügavus (h2) | 20,4 mm |
Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3) | 61-63,7 mm |
Materjal | LDPE |
Värv | Punane |