Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kaitse W.TEC® WP 600 kate

Universaalne kaitse WP 600 W.TEC-seeria
DBI KORK NR.128

Toote nr 0597601262

EAN 4056807004259

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne kaitse W.TEC® WP 600 kate

Toote nr 0597601262

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kitsenev sulgur, mida saab kasutada korgi või pistikuna, et tagada väline või sisemine kaitse.

Saab kasutada järgmiselt


  • Kork (väljaspool)

  • Pistik (sees)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

139,5 mm

Min/max koonuse välisläbimõõt (d2 / d5)

128,6-131,6 mm

Sisestussügavus (h2)

25,6 mm

Min/max koonuse siseläbimõõt (d4 / d3)

126,5-129,5 mm

Materjal

LDPE

Värv

Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave