Universaalne kaheharuline välis- ja sisetõmmits
Universaalne kahe jalaga tõmmits
TÕMMITS 90X100MM
Toote nr 0714522090
EAN 4024835926133
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
Konksude keeramisel kasutatav välis- või sisetõmmitsana
- Klassikaline tõmmits rataste, hammasrataste, kuullaagrite jms turvaliseks ja kiireks eemaldamiseks.
- Vormstantsitud risttala ja konksud
- Süsinikkarboniseeritud spindel
- Täppisfreesitud jalgade haardeosad on turvaliselt ja kergesti eemaldatavad
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välimine fikseerimislaius (A) | 90 mm |
Fikseerimissügavus (B) | 100 mm |
Min/max sisemine kinnitamise laius (C) | 90-140 mm |
Spindli pikkus | 140 mm |
Konksu laius (D) | 22 mm |
Konksu otsa pikkus (E) | 12 mm |
Konksu otsa paksus (F) | 3 mm |
Max väljaveo kaal (t max) | 3 t |
Haarade arv | 2 Stck(pcs) |
Keerme mõõt | M14 x 1,5 |