Universaalne kaheharuline välis- ja sisetõmmits
Universaalne kahe jalaga tõmmits
TÕMMITS 160X150MM
Toote nr 0714522160
EAN 4024835926157
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
Konksude keeramisel kasutatav välis- või sisetõmmitsana
- Klassikaline tõmmits rataste, hammasrataste, kuullaagrite jms turvaliseks ja kiireks eemaldamiseks.
- Vormstantsitud risttala ja konksud
- Süsinikkarboniseeritud spindel
- Täppisfreesitud jalgade haardeosad on turvaliselt ja kergesti eemaldatavad
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välimine fikseerimislaius (A) | 160 mm |
Fikseerimissügavus (B) | 150 mm |
Min/max sisemine kinnitamise laius (C) | 130-220 mm |
Spindli pikkus | 210 mm |
Konksu laius (D) | 30 mm |
Konksu otsa pikkus (E) | 18 mm |
Konksu otsa paksus (F) | 3,5 mm |
Max väljaveo kaal (t max) | 5 t |
Haarade arv | 2 Stck(pcs) |
Keerme mõõt | G 1/2 tolli |