Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kaheharuline välis- ja sisetõmmits

Universaalne kahe jalaga tõmmits
TÕMMITS 130X100MM

Toote nr 0714522130

EAN 4024835926140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Universaalne kaheharuline välis- ja sisetõmmits

Toote nr 0714522130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Konksude keeramisel kasutatav välis- või sisetõmmitsana
  • Klassikaline tõmmits rataste, hammasrataste, kuullaagrite jms turvaliseks ja kiireks eemaldamiseks.

  • Vormstantsitud risttala ja konksud

  • Süsinikkarboniseeritud spindel

  • Täppisfreesitud jalgade haardeosad on turvaliselt ja kergesti eemaldatavad
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välimine fikseerimislaius (A)

130 mm

Fikseerimissügavus (B)

100 mm

Min/max sisemine kinnitamise laius (C)

100-180 mm

Spindli pikkus

140 mm

Konksu laius (D)

22 mm

Konksu otsa pikkus (E)

12 mm

Konksu otsa paksus (F)

3 mm

Max väljaveo kaal (t max)

3 t

Haarade arv

2 Stck(pcs)

Keerme mõõt

M14 x 1,5

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave