Universaalne hooldusõli
Hooldusõli multi
MULTI SPRAY 400 ML
Määrib, puhastab ja kaitseb
- Lõpetab kriiksumise ning õlitab kõik, mis on kinni jäänud või ummistunud
- Puhastab ja kaitseb plastist ja metallist osasid, näiteks paneele ja korpuseid
- Määrib lukke, hingesid, pukse, kette ja ukselukke
Eemaldab rooste ja kaitseb korrosiooni eest
- Vabastab roostetanud metallosad
- Metallide ja elektriliste sõlmede korrosioonikaitse
- Takistab lukusilindrite ja lukkude jäätumist
Õrn materjalidele
- Tungib elektri- ja elektroonikasüsteemidesse ja takistab seal niiskuse teket
- Ei kahjusta kummi, värvi ega plasti
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Mitmesuguseks kasutuseks tööstuses, kaubanduses ja sõidukite hoolduses.
- Vabastab roostes poldid, kruvid, toruliitmikud, kruvid, mutrid, liigendid, Bowdeni kaablid, võllid, lukud jne.
- Raputage purki enne kasutamist
- Pihustage osadele ja laske lühikest aega mõjuda
- Pärast kasutamist pihustage pihustipurki tagurpidi hoides, kuni see on tühi
Sisukord | 0,4 l |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Värv | Helekollane läbipaistev |
Min/max töötlemistemperatuur purgile | -10 to 40 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 130 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | -10 °C |
Pihustuspea tüüp | Standardne pihustuspea |
Max töötlemistemperatuur purgi kohta | 40 °C |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Max temperatuuritingimused | 130 °C |
Min leekpunkt | -80 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Valge õlivaba/mineraalõlivaba | Ei |
VOC Kontsentratsinn (CH) | 76,57 g/l |
Kinemaatiline õli viskoossus | 30 cSt |
Materjali ühilduvus | Teras, Värvilised raskemetallid, Roostevaba teras, Epoksiidklaasist kangas, EPDM, FKM, PE, PP, Vinüül, PTFE, PL, PA, NBR |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Sisu kaal | 270 g |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!