Universaalliim Extra
Universaalne kontaktliim Extra
KONTAKTLIIM EXTRA 65.5ML
Lai liimitavate materjalide valik
Peaaegu kõiki materjale saab omavahel liimida
Tõhus pealekandmine spaatli või pintsliga
- Pintsli ja hambulise spaatliga kerge liimitavale pinnale kanda
- Võib üle värvida enamiku värvidega
Kulumiskindel
Tagab liimühenduse paljudeks aastateks
Hea elastsus
Kompenseerib materjali liikumisi
Suur vastupidavus
Väga vastupidav lahjendatud hapetele ja leelistele, veele ja alkoholile
Silikoonivaba
- Mitte kasutada polüstüreenil, pehmel PVC-l, PVC-kiledel, PE-l ja PP-l
- Siledaid pindu tuleb lihvida
- Piiratud niiskuskindlus
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Järgige tehnilist teabelehte!
Katete paigaldamiseks ja muudeks pindade liimimiseks.
Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja määrdevabad. Kandke pintsli või peenehambalise spaatliga (hammaste sügavus ca 1 mm) mõlemale pinnale paks ühtlane liimikiht. Umbes 10–15 minuti pärast vajutage osad kiiresti ja kindlalt kokku. Osad tuleb kokku ühendada u 45 minuti jooksul pärast liimi pealekandmist.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Sisukord | 65,5 ml |
Konteiner | Toru |
Keemiline alus | Lahusti neopreen |
Värv | Merevaik |
Tihedus/tingimused | 0,86 g/cm³ / enne karastamist, DIN 53479 |
Viskoossus | 3200 mPas |
Viskoossuse tingimused | Brookfield |
Min/max kasutuskogus pinna liimimises/tingimustes | 250-300 g/m² / kahepoolne pealekandmine |
Min/max survejõud | 7-8 N/mm² |
Min./max. ooteaeg enne järgmist kihti | 10 min-15 min / 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Max avatud aeg | 45 min |
Avatud aja tingimused | temperatuur 20 °C ja õhuniiskus 50% |
Max. lõplik jõud | 24 h |
Min/max töötlemistemperatuur | 12 to 30 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 125 °C |
Vastupidavus | Alkohol, Lahjendatud happed ja leelised, Vesi |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 18 Month / 18 °C juures, eemal otsesest päikesevalgusest |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Ei |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!