Underfloor set 6
Underfloor set 6
SAHTLISÜSTTEEM ID.BUZZ L1 2988 A2022
Toote nr
096365 410
EAN 4065746729147
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Save space by stowing your tools and consumables in a lightweight aluminium design
Täielikult pikendatav sahtel
Lubatud koormus sahtli kohta: 70 kg
Kerge alumiiniumist konstruktsioon
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
2 sahtliplokki tagaosas (SMU82)
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 496 x 190 x 1175
1 sahtliplokk lükandukse alal (SMU82)
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 496 x 190 x 1175
Põrandaplaadi komplekt
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab paigalduskomplekti ja eraldusplaate
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Volkswagen |
Sobib sõiduki tüübile | ID.Buzz L1 |
Valmistusaasta | Alates 2022 |
Teljevahe | 2988 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 167,000 kg |
Sahtlite arv | 3 Stck(pcs) |