Ümmargune teraskett, pikkade lülidega
DIN 5685/DIN 763 roostevaba teras 4mm A4 pikk lüli
DIN763 KETT 5MM A4 PIKK LÜLI
Toote nr 5176020005
EAN 4050641658197
Nominaalne läbimõõt 2 mm ja 3 mm
A4 roostevaba teras vastavalt DIN 5685 Osa 1, vorm G-le
Nominaalne läbimõõt 4 mm ja suurem
A4 roostevabast terasest DIN 763-le vastav kett
Üldotstarbeline kett
nt. alade sulgemiseks või esemete kaotsimineku vastu kindlustamiseks
Neid kette ei tohi DIN 15003 tingimuste kohaselt kasutada kandeseadmete, kinnituskettide või kandevahenditena koos kraanade või tõsteseadmetega. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt nende kettide kasutamise eest koormate staatilisel riputamisel, nt. valgustid.
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (d1) | 5 mm |
Väline laius (b1) | 21 mm |
Sisemine laius (b2) | 9 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 35 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
DIN | 763 |
Lubatud koormus | 1,6 kN |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |