Ümmargune teraskett, lühikeste lülidega A4 happekindel teras
DIN 5685/DIN 766 kett happekindel teras A4 lühike lüli
DIN766 KETT 4MM A4 LÜHIKE LÜLI
Toote nr 5176009004
EAN 4050641657985
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
Keti läbimõõt 2-3 mm vastavalt DIN 5685 A, keti läbimõõt 4-10 mm vastavalt DIN 766.
Märkus
Need ketid ei ole välja töötatud ega toodetud tõsteseadmete või tõstevahendite osana.
Seetõttu ei ole neid lubatud kasutada tõsteseadmete, troppide või kandeseadmetena, eriti masinadirektiiviga 2006/42/EÜ määratletud kohtades.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Paksus (d1) | 4 mm |
Väline laius (b1) | 13,7 mm |
Sisemine laius (b2) | 5 mm |
Lingi pikkus (sisemine) (t1) | 16 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
DIN | 766 |
Lubatud koormus | 2 kN |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |