Ümmargune juhtmeotsik RAM 3.5
Ümmargune juhmteotsik RAM 3.5
JUHTMEOTSIK ISA Ø3.5 4.6
Toote nr 05589904
EAN 4011231470537
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
Kuju | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Naastu läbimõõt | 3,5 mm |
Lukustusnuppude arv | 2 Stck(pcs) |
Materjal | Pronks |
Pind | SN |
Min traadi ristlõige | 4 mm² |
Max traadi ristlõige | 6 mm² |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!