Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümmargune juhtmeotsik RAM 3.5

Ümmargune juhmteotsik RAM 3.5
JUHTMEOTSIK ISA Ø3.5 0.5-2.5

Toote nr 05589902

EAN 4011231470452

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümmargune juhtmeotsik RAM 3.5

Toote nr 05589902

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Naastu läbimõõt

3,5 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

Pronks

Pind

SN

Min traadi ristlõige

1,5 mm²

Max traadi ristlõige

2,5 mm²

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø3.5MM