Ümmargune juhmteotsik 4.0
Ümmargune juhtmeotsik 4.0
JUHTMEOTSIK ISA TORU Ø4,0MM 1.5-2.5MM²
Toote nr 05585133
EAN 4011231466493
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
Kinnitus | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Naastu läbimõõt | 4,0 mm |
Materjal | BRS |
Pind | PL |
Min traadi ristlõige | 1,5 mm² |
Max traadi ristlõige | 2,5 mm² |