Ümmargune juhmteotsik 4.0
Ümmargune juhtmeotsik 4.0
JUHTMEOTSIK ISA TORU Ø4,0MM 0.5-1.0MM²
Toote nr 05585038
EAN 4011231466196
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
Kuju | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,0 mm² |
Naastu läbimõõt | 4,0 mm |
Materjal | BRS |
Pind | PL |
Min traadi ristlõige | 0,5 mm² |
Max traadi ristlõige | 1,0 mm² |