Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümmargune LED-hoiatustuli

LED hoiatustuli, ümmargune
LED HOIATUSTULI ORANZ

Toote nr 0827559100

EAN 4056807005058

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümmargune LED-hoiatustuli

Toote nr 0827559100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED-hoiatustuli 16 LED-i ja üheksa töörežiimiga. Saab kasutada universaalse signaaltulena

Pika elueaga liitiumioonaku



Komplekt sisaldab:


  • 100–240 V vahelduvvoolu laadimisadapter

  • 12–24 V alalisvoolu laadimisadapter

  • USB-juhe ja magnetkinnitus

  • Kood 0827559000 punased LED-id


9 erinevat töörežiimi


Pöörlev, kiire vilkumine, ühekordne vilkumine, vahelduv vilkumine, SOS-pääste, ere pidev valgus, pehme pidev valgus, 2 LED-iga vilkuv tuli, 4 LED-iga vilkuv tuli

Märkus

Seadet ei tohi ise lammuatatda. Valesti kokkupanek võib kahjustada vilkurit ja vähendada veekindlust.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Olenevalt vajadusest saab seda kasutada horisontaalselt, püstiselt või riputatult, nt teedel, ehitusplatsidel või muudes kohtades, kus on vaja kuvada hädaabimärguandeid.

Juhised

Kasutades tagaküljel olevat magnetit: Hoiatustuld saab kinnitada metallpindadele. Hoiatustule laadimiseks asetage see magnetalusele (jälgige polaarsust).

Võimsuse hindamine

2,6 W

Laetav aku/aku nimetus

Liitiumioon

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Pikkus x laius x kõrgus

105 x 35 x 35 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave