Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümartraadi kinnitusrõngas ja kinnitusrõnga soon võllile

DIN 9925 võlli jaoks
DIN9925 STOPPERRÕNGAS 40MM

Toote nr 049000 040

EAN 4046778445755

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümartraadi kinnitusrõngas ja kinnitusrõnga soon võllile

Toote nr 049000 040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 9925, teras, pinnakatteta
Märkus

DIN 9925 asendab DIN 7993 kuju A

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

40 mm

Sobib soone läbimõõdule

37,5 mm

Siseläbimõõt (d1)

37,1 mm

Soone laius (e1)

4 mm

Laius (b1)

2,5 mm

Paksus (s1)

2,5 mm

Standardid

DIN 9925

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave