Ümartraadi kinnitusrõngas ja kinnitusrõnga soon võllile
DIN 9925 võlli jaoks
DIN7993 STOPPERRÕNGAS 45MM
Toote nr 049000 045
EAN 4024835526449
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
DIN 9925, teras, pinnakatteta
Märkus
DIN 9925 asendab DIN 7993 kuju A
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 45 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 42,5 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 39 mm |
Soone laius (e1) | 4 mm |
Laius (b1) | 2,5 mm |
Paksus (s1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 9925 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |